入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルグラインダー |
アンプ | 11 |
コード長 | 8ft。 |
ハンドルデザイン | ストレート |
無負荷RPM | 11,000 |
スピードタイプ | 定数 |
スピンドルねじサイズ | 5 / 8」-11 |
スイッチタイプ | スライド |
工具長 | 11 37 / 64 " |
工具重量 | 5.4ポンド |
電圧 | 120 |
ホイール直径 | 4.5 " |
船の重量(kg) | 2.88 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8467290010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンプ | スイッチタイプ | 工具長 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6130-33 | 7 | トリガー | 10.25 " | 3.5ポンド | ¥21,794 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。