アイテム価格 | アングルグラインダー |
アンプ | 15 |
コード長 | 8ft。 |
ハンドルデザイン | ラットテール |
無負荷RPM | 6000 |
スピードタイプ | 単発講座 |
スピンドルねじサイズ | 5 / 8」-11 |
スイッチタイプ | トリガー |
工具長 | 21 " |
工具重量 | 13.7ポンド |
電圧 | 120 |
ホイール直径 | 7 "または9" |
船の重量(kg) | 7.83 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 60.71 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。