アイテム価格 | ロータリーハンマー |
アンプ | 8 |
ベアリング | ボールとローラー |
XNUMX分あたりの打撃 | 1〜5500 |
チャックタイプ | SDS |
コード | 8のフィート |
コアビット容量 | 4" |
衝撃エネルギー | 3.6フィートポンド |
無負荷RPM | 1〜1500 |
逆転 | 有り |
ソリッドビット容量 | 1-1 / 8」 |
工具長 | 12.5 " |
工具重量 | 7.7ポンド |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 5.8 |
船高(cm) | 37.08 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8467290080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。