入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナッツセッター |
申し込み方法 | 影響 |
終了 | ブラックリン |
六角サイズ | 13.0 mm |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 9 / 16 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 9.5 |
船幅(cm) | 1.8 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 六角サイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
49-66-0710 | 10.0 mm | 10 | ¥14,082 | ||
49-66-0712 | 12.0 mm | 10 | ¥18,115 | ||
49-66-0707 | 7.0 mm | 10 | ¥11,251 | ||
49-66-0708 | 8.0 mm | 10 | ¥11,757 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。