入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホールソー |
アーバーデザイン | 含まれておりません |
アーバーホール | 5 / 8-11 |
構造 | タングステンカーバイドグリット |
ドリルサイズ | 1/4直径x3-1 / 2 "L |
マックス。 切削深さ | 1-9 / 16」 |
パイロットドリル | 13N970 |
パイロットドリルサイズ | 直径1/4 "x 4" L |
ピッチスタイル | ストレートピッチ |
直径を見た | 1.25 " |
インチあたりの歯 | 4 |
番手 | 5 / 8-18 |
歯の素材 | 超硬グリット |
アーバーを使用する | 3TGT4 |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | TW |
モデル | アーバーホール | 直径を見た | インチあたりの歯 | 番手 | アーバーを使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49-56-0405 | 1 / 2-20 | 3 / 4 " | 4 | 1 / 2-20 | 3TGR9 | ¥4,904 | |
49-56-0409 | 1 / 2-20 | 7 / 8 " | 4 | 1 / 2-20 | 3TGR9 | ¥5,518 | |
49-56-0413 | 1 / 2-20 | 1" | 4 | 1 / 2-20 | 3TGR9 | ¥5,104 | |
49-56-0417 | 1 / 2-20 | 1.125 " | 4 | 1 / 2-20 | 3TGR9 | ¥5,127 | |
49-56-0426 | 5 / 8-11 | 1.375 " | 4 | 5 / 8-18 | 3TGT4 | ¥5,019 | |
49-56-0437 | 5 / 8-11 | 1.75 " | 4 | 5 / 8-18 | 3TGT4 | ¥5,491 | |
49-56-0444 | 5 / 8-11 | 2" | 2 | 5 / 8-18 | 3TGT4 | ¥5,860 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。