入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイロットポイントドリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.3593 " |
ドリルビットサイズ | 23 / 64 " |
穴あけ深さ(インチ) | 3-3/4 |
終了 | チタン |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.125 " |
サイズ | 25 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8207502055 |
モデル | XNUMX進数に相当 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
48-89-2212 | 0.2343 " | 3.875 " | 15 / 64 " | ¥1,321 | |
48-89-2215 | 0.2812 " | 4.25 " | 9 / 32 " | ¥1,897 | |
48-89-2220 | - | 4.875 " | 23 / 64 " | ¥3,062 | |
48-89-2216 | 0.2968 " | 4.375 " | 19 / 64 " | ¥2,069 | |
48-89-2224 | 0.4218 " | 5.375 " | 27 / 64 " | ¥4,279 | |
48-89-2226 | 0.4531 " | 5.625 " | 29 / 64 " | ¥4,874 | |
48-89-2227 | 0.4687 " | 5.75 " | 15 / 32 " | ¥5,174 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。