入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セルフフィードドリルビット |
ビット径 | 2.125 " |
直径 | 2 1 / 8 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
シャンクサイズ | 六角7/16 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 20.02 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8207506000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ビット径 | 直径 | アイテム価格 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-25-1002 | 1" | 1" | セルフフィードドリルビット | 熱処理鋼合金 | 6" | ¥9,422 | ||
48-25-2002 | 2" | 2" | セルフフィードドリルビット | 熱処理鋼合金 | 6" | ¥11,625 | ||
48-25-5125 | 1.5 " | 1 1 / 2 " | セルフフィードドリルビット | 鋼 | 5" | ¥11,817 | ||
48-25-5135 | 2" | 2" | セルフフィードドリルビット | 鋼 | 5" | ¥13,281 | ||
48-25-2122 | 2.125 " | 2 1 / 8 " | セルフフィードドリルビット | 熱処理鋼合金 | 4.5 " | ¥11,953 | ||
48-25-2252 | 2.25 " | 2 1 / 4 " | セルフフィードドリルビット | 熱処理鋼合金 | 6" | ¥13,279 | ||
48-25-2562 | 2-9 / 16」 | 2 9 / 16 " | セルフフィードドリルビット | 熱処理鋼合金 | 6" | ¥11,428 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。