入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックチェンジセルフフィードビット |
ビット径 | 3" |
構造 | 炭素鋼 |
直径 | 3" |
標準パイプSz用。 (に。) | 2-1 / 2 * |
材料 | 炭素鋼合金 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
シャンクサイズ | 3 ミルド フラット |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8207508000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ビット径 | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
48-25-3621 | 3.625 " | 3 5 / 8 " | ¥38,099 | ||
48-25-4621 | 4.625 " | 4 5 / 8 " | ¥42,574 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。