入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッキングプライヤー |
終了 | クロムメッキ |
ハンドルタイプ | コンフォートグリップ |
ジョー容量 | 1.75 " |
顎の長さ | 29 / 32 " |
ジョーリリースレバー | 片手 |
あごのスタイル | 湾曲した顎 |
あごの厚さ | 23 / 64 " |
ジョータイプ | 湾曲した顎 |
ジョー幅 | 23 / 64 " |
長さ | 5" |
材料 | 鋼 |
ネジ機構 | トルクロック(TM) |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ワイヤーカッター | 有り |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8203206030 |
プロダクト | モデル | ジョー容量 | 顎の長さ | ジョータイプ | ジョー幅 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-3410 | 3" | 1.156 " | 湾曲した顎 | 29 / 64 " | 10 " | ¥5,429 | ||
48-22-3407 | 1.5 " | 1 5 / 64 " | 湾曲した顎 | 13 / 32 " | 7" | ¥5,342 | ||
48-22-3420 | 2.5 " | 1.187 " | 湾曲した顎 | 31 / 64 " | 10 " | ¥4,751 | ||
48-22-3510 | 1.75 " | 1 15 / 64 " | ストレートジョー | 5 / 8 " | 10 " | ¥4,828 | ||
48-22-3507 | 1.75 " | 19 / 64 " | ストレートジョー | 5 / 8 " | 7" | ¥4,694 | ||
48-22-3409 | 2.125 " | 2 3 / 32 " | 長い鼻 | 3 / 16 " | 9" | ¥6,205 | ||
48-22-3406 | 2" | 1 45 / 64 " | 長い鼻 | 3 / 16 " | 6" | ¥5,261 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。