入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナットドライバーセット |
ブレード材質 | スチール、クローム |
カラーコード | 有り |
Handle | ラバー |
ハンドルの色 | ブラックグリップ付きレッド |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
16進法 | 9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4" |
六角サイズ | 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" |
個数 | 7 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 14 "から7/1" |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャフト | ホロー |
シャンクの長さ | 3" |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクタイプ | 中空六角 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8204200000 |
プロダクト | モデル | 16進法 | 六角サイズ | アイテム価格 | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | シャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-2404 | 9/16, 7/16, 5/16, 1/4" | 1/4", 5/16", 7/16", 9/16" | ナットドライバーセット | 4 | 6" | SAE | 16進法 | ¥7,152 | ||
48-22-2407 | 9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4" | 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" | ナットドライバーセット | 7 | 7 14 "から7/1" | SAE | 中空、XNUMX進数 | ¥12,730 | ||
48-22-2417 | 13、10、8、7、6、5.5、5 mm | 5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、13.0ミリメートル | ナットドライバーセット | 7 | 7 14 "から7/1" | メトリック | 中空、XNUMX進数 | ¥12,730 | ||
48-22-2517 | 13、10、8、7、6、5.5、5 mm | 5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、13.0ミリメートル | 磁気ナットドライバーセット | 7 | 7 14 "から7/1" | メトリック | ホロー | ¥22,612 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。