入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナットドライバー |
カラーコード | 有り |
Handle | ラバー |
ハンドルの色 | ブラックグリップ付きレッド |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
16進法 | 7 mm |
六角サイズ | 7.0 mm |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
SAEまたはメトリック | メトリック |
シャフト | ホロー |
シャンク | 16進法 |
シャンクの長さ | 3" |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクタイプ | 中空六角 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 1.91 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8204200000 |
プロダクト | モデル | 16進法 | 六角サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-2421 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 7" | SAE | 3" | ¥2,611 | ||
48-22-2422 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 7" | SAE | 3" | ¥2,762 | ||
48-22-2423 | 11 / 32 " | 11 / 32 " | 7" | SAE | 3" | ¥2,720 | ||
48-22-2425 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 7" | SAE | 3" | ¥2,949 | ||
48-22-2426 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7.5 " | SAE | 3.5 " | ¥2,953 | ||
48-22-2427 | 9 / 16 " | 9 / 16 " | 7.5 " | SAE | 3.5 " | ¥3,232 | ||
48-22-2431 | 5 mm | 5.0 mm | 7" | メトリック | 3" | ¥5,247 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。