MILWAUKEE 48-13-8337 ケーブルビット 直径 3/8 インチ 直径 3/16 シャンク
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルビット |
ビット径 | 3 / 8 " |
最先端 | 82度 |
直径 | 3 / 8 " |
長さ | 72 " |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
シャンク径 | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 192.28 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8207506000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
48-13-8237 | 54 " | 54 " | ¥11,999 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。