入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 往復鋸刃 |
戻る | ストレート |
高さ | 1" |
長さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
シャンク | 1/2インチタング |
インチあたりの歯 | 24 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8202990000 |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | シャンク | インチあたりの歯 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-01-6092 48-22-1901 | 3 / 4 " | 往復鋸刃 | 6" | バイメタル | 1 / 2 " | 10 | 1 | ¥30,733 | ||
48-01-6182 48-22-1901 | 3 / 4 " | 往復鋸刃 | 6" | バイメタル | 1 / 2 " | 14 | 1 | ¥31,694 | ||
48-01-6184 48-22-1901 | 3 / 4 " | 往復鋸刃 | 6" | バイメタル | 1 / 2 " | 18 | 1 | ¥31,694 | ||
49-22-5505, 48-00-5201 | - | ブレーズ | - | - | - | - | 1 | ¥17,569 | ||
49-22-5505, 48-00-5202 | - | ブレーズ | - | - | - | - | 1 | ¥18,266 | ||
48-00-8182 | - | 往復鋸刃 | - | - | - | - | 25 | ¥14,586 | ||
48-01-6189 | - | 往復鋸刃 | - | - | - | - | 50 | ¥42,776 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。