入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 往復鋸刃 |
戻る | ストレート |
高さ | 3 / 4 " |
長さ | 12 " |
材料 | バイメタル |
シャンク | 1/2 "ユニバーサル |
インチあたりの歯 | 18 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8202990000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 戻る | 高さ | 長さ | インチあたりの歯 | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-00-1600 | テーパ | 2.125 " | 12 " | 5 | 2.12 " | 1 | ¥6,147 | ||
48-00-1610 | テーパ | 1 / 2 " | 7.375 " | 5 | 1 / 2 " | 5 | ¥6,205 | ||
48-00-5035 | テーパ | 3 / 4 " | 6" | 5 | 3 / 4 " | 5 | ¥3,997 | ||
48-00-5037 | テーパ | 3 / 4 " | 12 " | 6 | 3 / 4 " | 5 | ¥5,346 | ||
48-00-5052 | テーパ | 3 / 4 " | 5" | 6 | 3 / 4 " | 5 | ¥3,043 | ||
48-00-5090 | ストレート | 3 / 4 " | 4" | 10 | 3 / 4 " | 5 | ¥2,832 | ||
48-00-5161 | テーパ | 5 / 16 " | 3.625 " | 10 | 5 / 16 " | 5 | ¥3,304 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。