入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビデオボアスコープ |
モニターサイズ | 3.5 " |
最大動作温度。 | -20度から50度C |
電源 | 充電式リチウムイオンバッテリー |
軸径 | 0.49 " |
軸長 | 36 " |
サイズ | 12.0 mm |
船の重量(kg) | 3.74 |
船高(cm) | 34.04 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 13.46 |
原産国 | CN |
A. ピクセル解像度は 640 x 480 で、高画質な画像を保証します。
A. -20℃から50℃の温度範囲で動作します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。