MILWAUKEE 2131-20 48-11-1820 コードレス作業現場ライト、18V、LED、2500 ルーメン、バッテリー付属
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
アイテム価格 | 現場ライト |
ベーススタイル | 三脚 |
フォーカス | 調節可能 |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
ルーメン | 2500 |
マックス。 高さ | 84 " |
バッテリーの数 | 0 |
特集 | 5秒セットアップ、内蔵充電器 |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
電圧 | 18 |
水の浸透度 | IP67 |
船の重量(kg) | 10.78 |
原産国 | 不定 |
プロダクト | モデル | フォーカス | ルーメン | マックス。 高さ | 特集 | 電圧 | 水の浸透度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2144-20 48-11-1820 | 洪水 | 1000/2200 | 10-3 / 8」 | 耐衝撃性の高いポリカーボネートレンズ、広い作業エリアを照らすエリアモードでの 2200 ルーメンの出力と 1000 ルーメンのフラッド照明 | 18 | IP54 | ¥61,210 | ||
2366-20 | 調節可能 | - | - | - | DC 18V | 1600 | ¥37,514 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。