MILLER-SMITH EQUIPMENT TL-550 タンク付き衣装
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 戦車付きの衣装 |
カッティングアタッチメント | CC509P |
切断のヒント | MC12-0 |
ガソリンタンク | アセチレン |
圧力調整器 | 30-100-540, 30-15-200 |
トーチハンドル | CW5A |
UPC | 014495023000 |
溶接ノズル | MW203 |
船の重量(kg) | 18.08 |
船高(cm) | 66.29 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8468901000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。