入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
正確さ | +/- 3-2-3% |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | 鋼 |
接続場所 | 低くなる |
接続サイズ | 1/4 "MNPT |
サイズダイヤル | 2" |
ゲージタイプ | 溶接レギュレーター |
卒業 | 30のプサイ |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
レンジ | 0〜150 psi、0〜10バール |
最小の卒業 | 5のプサイ |
ソケット素材 | 真鍮 |
チューブ材質 | リン青銅 |
UPC | 014495263864 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | CN |
モデル | 卒業 | レンジ | 最小の卒業 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GA134-03 | 5のプサイ | 0〜30 psi、0〜2バール | 1のプサイ | ¥5,661 | |
GA135-03 | 10のプサイ | 0〜60 psi、0〜4バール | 2のプサイ | ¥5,661 | |
GA138-03 | 100のプサイ | 0〜400 psi、0〜28バール | 10のプサイ | ¥5,661 | |
GA140-03 | 40のプサイ | 0〜200 psi、0〜14バール | 2のプサイ | ¥5,661 | |
GA141-03 | 5のプサイ | 0〜30 psi、0〜2バール | 1のプサイ | ¥5,661 | |
GA142-03 | 100のプサイ | 0〜600 psi、0〜40バール | 20のプサイ | ¥5,661 | |
GA143-03 | 20のプサイ | 0〜100 psi、0〜7バール | 2のプサイ | ¥5,661 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。