入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスレギュレータ |
本体径 | 3.25 " |
ボディ材質 | 真鍮 |
CGA接続インレット | 300 |
CGA接続コンセント | 9 / 16-18 LH B |
シリンダーガス | アセチレン |
発送先 | 15のプサイ |
供給圧力範囲 | 15のプサイ |
ダイヤフラム素材 | ステンレス鋼 |
ガスサービス | アセチレン |
ゲージサイズ | 2.5 |
ゲージ供給圧力 | 30 |
入口接続 | CGA-300 |
インレットゲージ | 4000のプサイ |
最大入口圧力 | 400のプサイ |
コンセント接続 | 9/16 "-18 LH B |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
レギュレーター容量 | ヘビーデューティ |
インターンシップ | 単発講座 |
供給圧力計 | 400のプサイ |
タイプ | 単段 |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | インレットゲージ | CGA接続インレット | CGA接続コンセント | 最大入口圧力 | コンセント接続 | シリンダーガス | 供給圧力範囲 | ガスサービス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-175-540 | 4000のプサイ | 540 | 9 / 16-18 RH B | 3500のプサイ | 9/16 "-18 RH B | 酸素 | 175のプサイ | 酸素 | ¥84,966 | ||
40-175-540S | 4000のプサイ | 540 | 9 / 16-18 RH B | 3500のプサイ | 9/16 "-18 RH B | 酸素 | 175のプサイ | 酸素 | ¥102,760 | ||
40-15-300 | 4000のプサイ | 300 | 9 / 16-18 LH B | 400のプサイ | 9/16 "-18 LH B | アセチレン | 15のプサイ | アセチレン | ¥95,259 | ||
40-15-510 | 4000のプサイ | 510 | 9 / 16-18 LH B | 400のプサイ | 9/16 "-18 LH B | アセチレン | 15のプサイ | アセチレン | ¥85,582 | ||
40-15-510S | 4000のプサイ | 510 | 9 / 16-18 LH B | 400のプサイ | 9/16 "-18 LH B | アセチレン | 15のプサイ | アセチレン | ¥99,628 | ||
40-50-510 | 400のプサイ | 510 | 9 / 16-18 LH B | 400のプサイ | 9/16 "-18 LH B | LPガス | 50のプサイ | 液化プロパン | ¥87,392 | ||
40-275-580 | 4000のプサイ | 580 | 5 / 8-18RH内部 | 3500のプサイ | 5/8 "-18RH内部 | 窒素 | 275のプサイ | 窒素 | ¥86,910 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。