入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクト油圧シリンダー |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボア径 | 32 mm |
マックス。 圧力 | 2030 PSI |
マックス。 温度 | 165 F |
ピストン材質 | アルミニウム |
ポートサイズ | #4 SAE |
後退 | 164 mm |
ロッド径 | 18 mm |
ロッドスレッド | 7 / 16-20インチ |
ストローク | 100 mm |
タイプ | 複動 |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8412210075 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | マックス。 圧力 | ロッド径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
40 TNCHE3T9A×100.00 | 40 mm | 2030 PSI | 22 mm | ¥168,663 | |
50 TNCHE3T9A×100.00 | 50 mm | 1740 PSI | 28 mm | ¥191,173 | |
63 TNCHE3T9A×100.00 | 63 mm | 1450のプサイ | 36 mm | ¥242,879 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。