MILLER ELECTRIC 951575排煙器900Cfm 460v
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューム抽出 |
エアーフロー | CFM 900 |
深さ | 48 " |
ろ材 | 452平方フィート |
高さ | 43 " |
Hz | 60 |
入力 | 5.8アンプ |
入力電圧 | 460 |
メルブ | 15 |
モーターHP | 5 |
騒音レベル | 77 |
幅(Width) | 568668 " |
船の重量(kg) | 377.55 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 332.74 |
船幅(cm) | 137.16 |
HSコード | 8421398015 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
951574 | ¥4,486,924 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。