入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォールリミッター |
アンカレッジフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
色 | グレー |
住宅資材 | ナイロン |
長さ | 7.5ft。 |
線材 | Vectron(R)Core、ポリエステルジャケット |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | 5Kスナップフック |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | ツインターボDリングコネクター |
足の数 | 2 |
ストラップの幅 | 1" |
抗張力 | 5000ポンド |
視覚的負荷インジケータ | 有り |
重量容量 | 400ポンド |
船の重量(kg) | 3.22 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 抗張力 | 色 | 住宅資材 | 長さ | 線材 | アンカレッジ接続フックタイプのロック | ロッキングハーネス接続フックタイプ | 足の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFL-5-Z7 / 9FT | 3000ポンド。 | レッド | ハイインパクトナイロン | 9ft。 | ポリエステル | スイベルスナップフック | アンカレッジコネクタなし | 1 | ¥69,891 | ||
MFL-16-Z7 / 9FT | 3000ポンド。 | レッド | ハイインパクトナイロン | 9ft。 | ポリエステル | 3600ポンドのゲート強度を備えたアルミニウム製ロッキングスナップフック | アンカレッジコネクタなし | 1 | ¥67,568 | ||
MFL-3-Z7 / 9FT | 3000ポンド。 | レッド | ハイインパクトナイロン | 9ft。 | ポリエステル | 3600ポンドのゲート強度を備えたスチール製ロッキングスナップフック | アンカレッジコネクタなし | 1 | ¥67,303 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。