入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストラップの配置 |
色 | シルバー |
ハードウェア材料 | 鋼 |
長さ | 6" |
線材 | 亜鉛めっき鋼 |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | Oリング |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | カラビナ |
足の数 | 1 |
視覚的負荷インジケータ | いいえ |
重量容量 | 400ポンド |
船の重量(kg) | 0.89 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロッキングハーネス接続フックタイプ | アンカレッジフックゲート開口部 | ケーブル径 | ストラップの幅 | 視覚的負荷インジケータ | 重量容量 | 色 | ハーネスフックゲート開口部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARL-100-Z7 / 8FT | スナップフック | 1" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | いいえ | 400ポンド | ホワイト | 3 / 4〜1 " | ¥56,850 | ||
213TWLS-Z7 / 4FTGN | スナップ | 3 / 4 " | 1" | 1" | 有り | 310ポンド | グリーン | 3 / 4 " | ¥25,731 | ||
T9111W-Z7 / 6FTAF | スナップフック | 3 / 4 " | 1" | 1" | いいえ | 310ポンド | オレンジ | 3 / 4 " | ¥13,459 | ||
213WLS-Z7 / 6FTYL | スナップフック | 3 / 4 " | - | 1" | いいえ | 310ポンド | イエロー | 3 / 4 " | ¥26,594 | ||
198RLS-2-Z7 / 50FTWH | スナップフック | 3 / 4 " | - | 1" | いいえ | 310ポンド | ホワイト | 3 / 4 " | ¥42,472 | ||
198RLS-2-Z7 / 75FTWH | スナップフック | 3 / 4 " | - | 1" | いいえ | 310ポンド | ホワイト | 3 / 4 " | ¥63,671 | ||
198RLS-2-Z7 / 25FTWH | スナップフック | 3 / 4 " | - | 1" | いいえ | 310ポンド | ホワイト | 3 / 4 " | ¥26,392 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。