入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンカレッジコネクタ |
年齢層 | 成人 |
色 | シルバー |
性別 | ユニセックス |
インストール | 一時的な |
長さ | 6" |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
リング径 | 4" |
サイズ | 6 "×1 / 4" |
抗張力 | 5000ポンド |
重量容量 | 400ポンド |
幅(Width) | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
8183 / 2FTGN | ¥17,429 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。