入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロスアームストラップ |
インストール | 一時的な |
長さ | 6" |
材料 | ケブラーウェビング |
抗張力 | 5000ポンド |
重量容量 | 400ポンド |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
8183 / 6FTGN | ポリエステル | 2" | ¥18,234 | ||
8185K / 3FTBK | ケブラーウェビング | 1.75 " | ¥33,515 | ||
T7314 / 6FTAF | - | 1.75 " | ¥10,240 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。