SEYMOUR MIDWEST 42256GRA ポテトフォーク 54 インチ ウッドハンドル
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
アイテム価格 | ポテトフォーク |
ハンドルの長さ | 54 " |
ハンドル材料 | 木材 |
ハンドルタイプ | ストレート |
ヘッド素材 | 鋼 |
タインの長さ | 8-1 / 2」 |
タインの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 62.5 " |
タイン素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 2.18 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 148.59 |
船幅(cm) | 19.05 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。