入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリットロックワッシャー |
色 | クロム |
終了 | クロム |
ボルトサイズに適合 | 3 / 8 " |
内部径 | 0.385 " |
材料 | 高炭素鋼 |
外径 | 0.68 " |
リフィル | 2FUD5 |
ロックウェル硬度 | C38からC46 |
サイズ | 3 / 8 " |
厚さ | 0.094 " |
厚さの許容 | +/- 0.010 " |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7318210030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。