入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | フィリップス |
終了 | ナチュラル |
頭径 | 11.5-12.0mm |
頭の高さ | 4.3〜4.6mm |
ヘッド形式 | パン |
長さ | 25ft。 |
材料 | ナイロン |
測定システム | メトリック |
温度。 範囲 | -40から185 F |
番手 | M6 X 1 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブの種類 | 終了 | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 材料 | 測定システム | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010632P062 | スロット | ナチュラル | 0.256-0.270" | 0.072〜0.082インチ | 5 / 8 " | ナイロン | - | 69のプサイ | ¥3,696 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。