入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ロックナット |
基本素材 | ナイロン |
直径/ねじサイズ | 1 / 4」-20 |
終了 | ナチュラル |
高さ | 9 / 32 " |
材料 | ナイロン |
サイズ | 1 / 4-20 |
測定システム | インチ |
温度 | -40から185 F |
ねじ山の方向 | 右手または左手 |
ねじの種類 | UNC |
幅(Width) | 27 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。