定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO PLASTICS 0162511T150 ソケットセットスクリュー、フラット、5/8-11 ネジサイズ、1-1/2 サイズ、5Pk | AD7QGY 4FXJ3

MICRO PLASTICS 0162511T150 ソケット セット スクリュー、フラット、5/8-11 スレッド サイズ、1-1/2 サイズ、5Pk

在庫あり
アイテム: AD7QGY モデル:0162511T150相互参照:4FXJ3

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,408 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソケット止めねじ
CLASS2A / 2B
XNUMX進数に相当0.625 "
ドライブサイズ5 / 16 "
ドライブの種類ヘックスソケット
終了ナチュラル
ヘッド幅5 / 8 "
材料ナイロン
全体の長さ(Overall Length)1.5 "
ポイント素材ナイロン
ポイントタイプフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。
温度。 範囲-40から185 F
番手5 / 8-11

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)2.54
HSコード3926909980
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO PLASTICS 0162511T150 ソケット セット スクリュー、フラット、5/8-11 スレッド サイズ、1-1/2 サイズ、5Pk
¥1,408 /パック