入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | スロット |
終了 | ナチュラル |
頭径 | 0.287-0.309" |
頭の高さ | 0.107〜0.12インチ |
ヘッド形式 | ラウンド |
長さ | 1 / 2 " |
材料 | ナイロン |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | -40から185 F |
抗張力 | 108のプサイ |
番手 | 8-32 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 頭径 | 頭の高さ | ヘッド形式 | 長さ | 測定システム | 抗張力 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50M060100D020 | 10 mm | 3.9 mm | チーズ | 20ft。 | - | - | M6 X 1 | ¥3,142 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。