入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溝入れ工具 |
ボア径 | 0.51 " |
切断角度 | 45度 |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
グレード | C2 |
溝の幅 | 0.125 / 0.127 " |
材料 | マイクログレインカーバイド |
マックス。 切削深さ | 1.5 " |
オフセット | 0.15 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
シャンク径 | 1 / 2 " |
形式 | アンダーカット |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 1.74 |
船の長さ(cm) | 8.26 |
船幅(cm) | 1.74 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | 溝の幅 | マックス。 切削深さ | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC-31050-8 | 0.325 " | 0.050 / 0.052 " | 1" | 0.1 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ¥11,974 | |
UC-31062-16 | 0.325 " | 0.062 / 0.064 " | 1" | 0.1 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ¥11,974 | |
UC-31062-20 | 0.325 " | 0.062 / 0.064 " | 1.25 " | 0.1 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ¥11,615 | |
UC-37062-16 | 0.385 " | 0.062 / 0.064 " | 1" | 0.1 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥15,501 | |
UC-37093-16 | 0.385 " | 0.093 / 0.095 " | 1" | 0.1 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥15,397 | |
UC-37125-16 | 0.385 " | 0.125 / 0.127 " | 1" | 0.1 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥15,793 | |
UC-50062-16 | 0.51 " | 0.062 / 0.064 " | 1" | 0.15 " | 3" | 1 / 2 " | ¥22,119 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。