入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボーリングバー彫刻家 |
角度 | 60度 |
切断方向 | 右手 |
終わり | 単発講座 |
終了 | コーティングされていない |
カットの長さ | 1 / 2 " |
材料 | 炭化物 |
シャンク径 | 3 / 8 " |
形状 | コニカルポイント |
分割長 | 2-1 / 2」 |
チップ径 | 。004 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207703060 |
原産国 | US |
モデル | 角度 | 終わり | 終了 | カットの長さ | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RNC-125-1 | 90度 | 単発講座 | コーティングされていない | 3 / 8 " | 1 / 8 " | ¥4,432 | |
RNC-125-13 | 90度 | 単発講座 | コーティングされていない | 3 / 8 " | 1 / 8 " | ¥6,266 | |
RNC-125-2 | 90度 | ダブル | コーティングされていない | 3 / 8 " | 1 / 8 " | ¥5,767 | |
RNC-125-23 | 90度 | ダブル | コーティングされていない | 3 / 8 " | 1 / 8 " | ¥7,354 | |
RNC-187-1 | 90度 | 単発講座 | コーティングされていない | 7 / 16 " | 3 / 16 " | ¥6,109 | |
RNC-187-13 | 90度 | 単発講座 | コーティングされていない | 7 / 16 " | 3 / 16 " | ¥6,302 | |
RNC-187-2 | 90度 | ダブル | コーティングされていない | 7 / 16 " | 3 / 16 " | ¥7,248 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。