入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溝入れ工具 |
ボア径 | 6 mm |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
グレード | C2 |
溝の幅 | 0.7 mm |
材料 | マイクログレインカーバイド |
マックス。 切削深さ | 10 mm |
オフセット | 1.25 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 57 mm |
シャンク径 | 6 mm |
形式 | 保持リング |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.11 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 1.11 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | 終了 | 溝の幅 | マックス。 切削深さ | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRM-030-10 | 3 mm | コーティングされていない | 0.3 mm | 10 mm | 0.60 mm | 50 mm | 4 mm | ¥7,824 | |
RRM-030-15 | 3 mm | コーティングされていない | 0.3 mm | 10 mm | 0.60 mm | 50 mm | 4 mm | ¥7,492 | |
RRM-040-10 | 4 mm | コーティングされていない | 0.4 mm | 10 mm | 0.80 mm | 50 mm | 4 mm | ¥7,824 | |
RRM-040-15 | 4 mm | コーティングされていない | 0.4 mm | 15 mm | 0.80 mm | 50 mm | 4 mm | ¥7,592 | |
RRM-040-20 | 4 mm | コーティングされていない | 0.4 mm | 20 mm | 0.80 mm | 50 mm | 4 mm | ¥7,824 | |
RRM-040-20G | 4 mm | TiNコーティング | 0.4 mm | 20 mm | 0.80 mm | 50 mm | 4 mm | ¥8,653 | |
RRM-050-10 | 6 mm | コーティングされていない | 0.5 mm | 10 mm | 1.25 mm | 57 mm | 6 mm | ¥8,861 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。