定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100 QRR-039-16 溝入れツール | AA7REL 16L590

MICRO 100 QRR-039-16 溝入れツール

在庫あり
アイテム: AA7REL モデル:QRR-039-16相互参照:16L590

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,640 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格溝入れ工具
ボア径0.37 "
切断方向右手
終了コーティングされていない
グレードC2
溝の幅0.039 "
材料マイクログレインカーバイド
マックス。 切削深さ1"
オフセット0.1 "
全体の長さ(Overall Length)2.5 "
シャンク径0.375 "
形式保持リング

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)6.99
船幅(cm)1.27
HSコード8207600061
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径終了溝の幅マックス。 切削深さオフセット全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
MICRO 100QRR-017-4溝入れ工具| AA7RCJ 16L542 QRR-017-40.18 "コーティングされていない0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "¥9,105
MICRO 100QRR-017-4X溝入れ工具| AA7RCK 16L543 QRR-017-4X0.18 "AlTiNコーティング0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "¥9,919
MICRO 100QRR-017-6溝入れ工具| AA7RCL 16L544 QRR-017-60.18 "コーティングされていない0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "¥8,729
MICRO 100QRR-017-6X溝入れ工具| AA7RCM 16L545 QRR-017-6X0.18 "AlTiNコーティング0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "¥9,925
MICRO 100QRR-017-8溝入れ工具| AA7RCN 16L546 QRR-017-80.18 "コーティングされていない0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "¥8,944
MICRO 100QRR-017-8X溝入れ工具| AA7RCP 16L547 QRR-017-8X0.18 "AlTiNコーティング0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "¥9,925
MICRO 100QRR-017-10溝入れ工具| AA7RCQ 16L548 QRR-017-100.18 "コーティングされていない0.017 "0.625 "0.03 "2"0.187 "¥9,120

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 QRR-039-16 溝入れツール
¥16,640 /単価