入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイック変更プロファイリングツール |
ボアの深さ | 1.5 " |
ボア径 | 0.46 " |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
投影 | 0.15 " |
半径 | 0.008 " |
シャンク径 | 0.5 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.74 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 1.74 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | ボアの深さ | 終了 | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 投影 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QPF-4601000 | 1" | コーティングされていない | クイック変更プロファイリングツール | 2.5 " | 0.13 " | ¥23,222 | |
QPF-4601000X | 1" | AlTiNコーティング | クイック変更プロファイリングツール | 2.5 " | 0.15 " | ¥26,496 | |
QPR-4601000 | 1" | AlTiNコーティング | クイックチェンジボーリングツール | 2.5 " | 0.13 " | ¥23,598 | |
QPR-4601000X | 1" | コーティングされていない | クイック変更プロファイリングツール | 2.5 " | 0.15 " | ¥26,362 | |
QPR-4601500 | 1.5 " | AlTiNコーティング | クイック変更プロファイリングツール | 3" | 0.15 " | ¥24,414 | |
QPR-4601800 | 1.8 " | AlTiNコーティング | クイック変更プロファイリングツール | 3.5 " | 0.15 " | ¥25,997 | |
QPR-4601800X | 1.8 " | コーティングされていない | クイック変更プロファイリングツール | 3.5 " | 0.15 " | ¥28,934 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。