入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイック変更プロファイリングツール |
ボアの深さ | 0.5 " |
ボア径 | 0.07 " |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
投影 | 0.025 " |
半径 | 0.005 " |
シャンク径 | 0.187 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | ボアの深さ | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
QPF-070200 | 0.2 " | コーティングされていない | ¥8,266 | |
QPF-070200X | 0.2 " | AlTiNコーティング | ¥9,180 | |
QPF-070400 | 0.4 " | コーティングされていない | ¥8,208 | |
QPF-070400X | 0.4 " | AlTiNコーティング | ¥9,358 | |
QPF-070500X | 0.5 " | AlTiNコーティング | ¥9,362 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。