入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックチェンジボーリングツール |
ボアの深さ | 0.5 " |
ボア径 | 0.15 " |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
半径 | 0.003 " |
シャンク径 | 0.25 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.11 |
船の長さ(cm) | 5.72 |
船幅(cm) | 1.11 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | ボアの深さ | ボア径 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | 半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QBM-118500 | 0.5 " | 0.118 " | コーティングされていない | 2" | 0.003 " | ¥8,045 | |
QBM-118500X | 0.5 " | 0.118 " | AlTiNコーティング | 2" | 0.003 " | ¥9,216 | |
QBM-118750 | 0.75 " | 0.118 " | コーティングされていない | 2" | 0.003 " | ¥8,045 | |
QBM-118750X | 0.75 " | 0.118 " | AlTiNコーティング | 2" | 0.003 " | ¥9,284 | |
QBM-150500X | 0.5 " | 0.15 " | AlTiNコーティング | 2" | 0.003 " | ¥9,284 | |
QBM-150750 | 0.75 " | 0.15 " | コーティングされていない | 2" | 0.003 " | ¥8,087 | |
QBM-150750X | 0.75 " | 0.15 " | AlTiNコーティング | 2" | 0.008 " | ¥9,284 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。