入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ山レリーフボーリングバー |
カッター径 | 1 / 2 " |
切断方向 | 右手 |
フラットカット | 。100 " |
終了 | コーティングされていない |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
フルートの数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
半径 | .010 +/-。003 |
シャンク径 | 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。