入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ランナーカッター |
角度 | 30度が含まれています |
切断方向 | 右手 |
終わり | ラウンド |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 0.262 " |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
半径 | 1 / 32 " |
シャンク径 | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 5.72 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8207508000 |
原産国 | US |
モデル | 角度 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 半径 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MRF-187-046 | 30度が含まれています | 0.216 " | 2" | 3 / 64 " | 3 / 16 " | ¥12,201 | |
MRF-250-062 | 30度が含まれています | 0.287 " | 2.5 " | 1 / 16 " | 1 / 4 " | ¥14,649 | |
MRF-250-078 | 30度が含まれています | 0.243 " | 2.5 " | 5 / 64 " | 1 / 4 " | ¥16,007 | |
MRT-187-031 | 20度が含まれています | 0.383 " | 2" | 1 / 32 " | 3 / 16 " | ¥12,956 | |
MRT-187-046 | 20度が含まれています | 0.308 " | 2" | 3 / 64 " | 3 / 16 " | ¥12,939 | |
MRT-250-062 | 20度が含まれています | 0.414 " | 2.5 " | 1 / 16 " | 1 / 4 " | ¥14,807 | |
MRT-312-093 | 20度が含まれています | 0.437 " | 2.5 " | 3 / 32 " | 5 / 16 " | ¥20,225 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。