入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬ボーリング工具 |
カッター径 | 3 / 8 " |
切断角度 | 45度 |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
材料 | 1 / 32 " |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
シャンク径 | 1 / 4 " |
厚さ | 1 / 8 " |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | US |
モデル | カッター径 | アイテム価格 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBC-001 | 1" | 超硬ボーリング工具 | 7 | 3" | 1 / 2 " | 3 / 16 " | ¥37,455 | |
MBC-500 | 1 / 2 " | 超硬ボーリング工具 | 5 | 2.5 " | 5 / 16 " | 1 / 8 " | ¥26,267 | |
MBC-750 | 3 / 4 " | 超硬ボーリング工具 | 6 | 2.5 " | 3 / 8 " | 5 / 32 " | ¥27,752 | |
10-3351 | - | インデックス可能な面取りツール | - | 2.5 " | - | - | ¥11,662 | |
10-3353 | - | インデックス可能な面取りツール | - | 2.5 " | - | - | ¥12,645 | |
10-3355 | - | インデックス可能な面取りツール | - | 2.5 " | - | - | ¥14,207 | |
10-3357 | - | インデックス可能な面取りツール | - | 3" | - | - | ¥15,555 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。