入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬ボーリングバーセット |
ボアの深さ | 0.075 "、0.100"、0.100.0.100 "、0.150"、0.150 "、およびXNUMX" |
ボア径 | 0.020 "、0.025"、0.030.0.035 "、0.040"、0.045 "、およびXNUMX" |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
材料 | C2マイクログレイン |
個数 | 6 |
シャンク径 | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 3.97 |
船の長さ(cm) | 15.56 |
船幅(cm) | 11.27 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボアの深さ | ボア径 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB-1 | 0.300 "、0.300"、0.300.0.400 "、0.600"、0.500 "、およびXNUMX" | 0.050 "、0.060"、0.080.0.100 "、0.100"、0.110 "、およびXNUMX" | 1 / 8 " | ¥52,904 | ||
BB-2 | 0.500 "、0.700"、0.400.0.700 "、0.400"、0.750 "、およびXNUMX" | 0.120 "、0.120"、0.140.0.140 "、0.160"、0.160 "、およびXNUMX" | 3 / 16 " | ¥56,297 | ||
BB-3 | 0.500 "、0.750"、1.000.0.400 "、0.600"、1.000 "、およびXNUMX" | 0.180 "、0.180"、0.180.0.200 "、0.200"、0.200 "、およびXNUMX" | 1 / 4 " | ¥60,628 | ||
BB-4 | 0.400 "、0.600"、0.800.1.000 "、0.500"、1.000 "、およびXNUMX" | 0.230 "、0.230"、0.230.0.230 "、0.290"、0.290 "、およびXNUMX" | 5 / 16 " | ¥81,247 | ||
BB-5 | 0.500 "、1.000"、1.500.0.750 "、1.250"、1.800 "、およびXNUMX" | 0.320 "、0.320"、0.320.0.360 "、0.360"、0.360 "、およびXNUMX" | 3 / 8 " | ¥111,007 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。