入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボーリングバー |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
穴径 | 0.2 " |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
最大深さ | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
投影 | 0.045 " |
シャンク径 | 1 / 4 " |
形式 | 内部ねじ切りツール |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.11 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 1.11 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | US |
モデル | 穴径 | 最大深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 投影 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITL-040150 | 0.04 " | 0.15 " | 1.5 " | 0.015 " | 1 / 8 " | ¥10,325 | |
ITL-050200 | 0.050 " | 0.2 " | 1.5 " | 0.02 " | 1 / 8 " | ¥10,365 | |
ITL-060200 | 0.06 " | 0.2 " | 1.5 " | 0.02 " | 1 / 8 " | ¥9,010 | |
ITL-060250 | 0.06 " | 0.25 " | 1.5 " | 0.02 " | 1 / 8 " | ¥9,010 | |
ITL-060300 | 0.06 " | 0.3 " | 1.5 " | 0.02 " | 1 / 8 " | ¥8,697 | |
ITL-080250 | 0.080 " | 0.25 " | 1.5 " | 0.02 " | 1 / 8 " | ¥8,202 | |
ITL-080350 | 0.080 " | 0.35 " | 1.5 " | 0.02 " | 1 / 8 " | ¥8,187 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。