入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイシンキングカッター |
角度 | 14度 |
切断方向 | 右手 |
終わり | ラウンド |
エンドスタイル | コーナー半径 |
終了 | コーティングされていない |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
半径 | 0.04 " |
シャンク径 | 2" |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 5.72 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8207706060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。