入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 1 / 4 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | 単発講座 |
エンドミルアプリケーション | 荒削り/仕上げ |
エンドミルスタイル | ボールノーズ |
エンドスタイル | ボールノーズ |
終了 | コーティングされていない |
グレード | C2マイクログレイン |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 3 / 4 " |
リスト番号 | BEM |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 1 / 4 " |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
シャンク径 | 1 / 4 " |
タイプ | 荒削り/仕上げ |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.11 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 1.11 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | US |
モデル | カットの長さ | コーナー半径 | 直径 | リスト番号 | ネック径 | 首の長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMBM-003-3 | 0.3 mm | - | 0.3 mm | MMBM | 0.28 mm | 3 mm | 2 | 50 mm | ¥12,703 | |
MMBM-003-3X | 0.3 mm | - | 0.3 mm | MMBM | 0.28 mm | 3 mm | 2 | 50 mm | ¥14,352 | |
MMBM-004-3 | 0.4 mm | - | 0.4 mm | MMBM | 0.38 mm | 3 mm | 2 | 50 mm | ¥10,943 | |
MMBM-004-3X | 0.4 mm | - | 0.4 mm | MMBM | 0.38 mm | 3 mm | 2 | 50 mm | ¥12,492 | |
MMBM-004-8 | 0.4 mm | - | 0.4 mm | MMBM | 0.38 mm | 8 mm | 2 | 50 mm | ¥10,943 | |
MMBM-004-8X | 0.4 mm | - | 0.4 mm | MMBM | 0.38 mm | 8 mm | 2 | 50 mm | ¥12,492 | |
MMBM-005-10 | 0.5 mm | - | 0.5 mm | MMBM | 0.48 mm | 10 mm | 2 | 50 mm | ¥9,632 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。