METRO SXRTGS2 医療用モバイルカート ライトトープ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 医療用モバイルカート |
キャビネットの色 | ライトトープ |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスターサイズ | 5" |
キャスタータイプ | 4スイベル |
引き出しの色 | ライトトープ |
引き出しの取っ手色 | スレートブルー |
材料 | ポリマーの分析 |
引き出しの数 | (3)3 "H、(4)6" H、(3)9 "H |
棚の数 | 10調整可能 |
全体の深さ | 27.875 " |
全体の高さ | 78 1 / 3 " |
全幅 | 66 " |
船の重量(kg) | 142.2 |
船高(cm) | 212.09 |
船の長さ(cm) | 80.52 |
船幅(cm) | 175.26 |
HSコード | 9403708031 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。