METRO SXRD72SCATH2 カテーテル保管キャビネット ポリマー ライトトープ
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
アイテム価格 | カテーテル収納キャビネット |
キャビネットの色 | ライトトープ |
引き出しの色 | ライトトープ |
引き出しの取っ手色 | ダークトープ |
材料 | ポリマーの分析 |
引き出しの数 | (1)3 "H、(2)6" H、(2)9 "H |
棚の数 | 2調整可能 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 72.5 " |
全幅 | 41 " |
UPC | 041105786277 |
船の重量(kg) | 137.12 |
船高(cm) | 193.04 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 9402900020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SXRD72SCATH1 | 2 | ¥1,440,363 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。