METRO MY1627-24BL ユーティリティカート 耐荷重300ポンド 棚2段
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユーティリティカート |
調整可能な増分 | 1" |
棚あたりの容量 | 150ポンド |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | 熱可塑性プラスチック |
キャスターサイズ | 4" |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
キャスター幅 | 1" |
中央と下の棚の間の距離 | 13-1 / 16」 |
棚の間の距離 | 13-1 / 16」 |
上部と中央の棚の間の距離 | 13-1 / 16」 |
Handle | 有り |
ハンドルの高さ | 35-1 / 2」 |
ハンドル付き | 有り |
脚の色 | シルバー |
脚の素材 | クロムメッキ |
唇の高さ | 7 / 16 " |
負荷容量 | 300ポンド |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 35.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 31.437 " |
全幅 | 18 1 / 3 " |
棚の色 | ブラック |
棚板Lx W | 18-5/16" x 28-5/16" |
棚の長さ | 18 5 / 16 " |
棚板素材 | ポリマーの分析 |
棚のスタイル | リップ |
棚幅 | 28 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 11.12 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8716805090 |
プロダクト | モデル | Handle | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 唇の高さ | 負荷容量 | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC2636-2DBL | クロームメッキ | 150ポンド | 4" | 2.75 " | 300ポンド | 2 | 34 " | 36 " | ¥71,650 | ||
BC2636-3DBL | クロームメッキ | 150ポンド | 4" | 2.75 " | 400ポンド | 3 | 34 " | 36 " | ¥87,112 | ||
BC2030-3DBL | 人間工学的 | 133ポンド | 4" | 2.75 " | 400ポンド | 3 | 41 " | 32.75 " | ¥78,733 | ||
BC2030-2DBL | 人間工学的 | 200ポンド | 4" | 2.75 " | 400ポンド | 2 | 41 " | 32.75 " | ¥65,173 | ||
BC2030-2DMB | 人間工学的 | 200ポンド | 4" | 2.75 " | 400ポンド | 2 | 41 " | 32.75 " | ¥73,890 | ||
MY1627-24BU | 有り | 150ポンド | 4" | 7 / 16 " | 300ポンド | 2 | 35.375 " | 31.437 " | ¥63,586 | ||
MY1627-24G | 有り | 150ポンド | 4" | 7 / 16 " | 300ポンド | 2 | 35.375 " | 31.437 " | ¥60,199 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。