METRO MX2460G 産業用シェルフ オープン 24 x 60 マイクロバン
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
アイテム価格 | オープングリッドシェルフ |
調整タイプ | スプリットスリーブ |
容量 | 800ポンド |
深さ | 24 " |
材料 | マイクロバン付きポリマー |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 4.78 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403708031 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。