METRO MQ2454G ワイヤー シェルフ W54 D24 ポリマー 4 個パック
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
アイテム価格 | オープングリッドシェルフ |
調整タイプ | スプリットスリーブ |
容量 | 600ポンド |
深さ | 24 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 54 " |
船の重量(kg) | 27.59 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 140.97 |
船幅(cm) | 62.99 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。